Precíziós mérőlupe 8

Cikkszám: 490540 8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 30,30 € /(db)
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
érdeklődés szerint
Raktáron
185 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Méréstartomány 10 mm
Skálaosztás 0,1 mm
Lencserendszer Képhibamentes
Nagyítás (x-szeres) 8
Méret 52 mm
Termék fajtája Mérőnagyító

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 490540 8
EAN / GTIN 4045197407368

Leírás

Kivitel:

Képhibamentes lencserendszerrel. Finoman gravírozott mérőskála, csillogásmentes leolvasás.
Speciális, nyitott tubus alak az optimális megvilágításhoz és stabilitáshoz.

Opcionális tartozék:

Lámpa 490545 sz.

Alkatrész:

Mérőskála 490542 sz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek