Přesná měřicí lupa, Zvětšení (x-násobně): 8

Artiklové číslo: 490540 8
Sleva
3 927,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 3. 1. 2027
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 805,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
149 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Zvětšení (x-násobně) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zásobování energií Žádné napájení
Rozsah měření 10 mm
Konstrukční výška 52 mm
Dělení stupnice 0,1 mm
Systém objektivu Aplanatický
Druh produktu Měřicí lupa
Zvětšení (xnásobné) 8
Tvar objektiv kulatá
Materiál objektivu Silikátové sklo
Materiál objímka plast
Lze kalibrovat ano
Lze rekalibrovat ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 490540 8
EAN / GTIN 4045197407368
Číslo výrobce 490540 8
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Se systémem aplanatických čoček. Nejjemněji gravírovaná měřicí stupnice, odečet bez odlesků.
Speciální otevřený tubusový tvar pro optimální osvětlení a stabilitu.

Zvláštní příslušenství:

Osvětlovací jednotka č. 490545.

Náhradní díl:

Měřicí stupnice č. 490542.