Stålbåndmål V2A til omfang og ⌀ Båndbredde 35 mm 950 mm

Art.-nr.: 465684 950
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 368,03 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Måleområde for ⌀ 20 mm - 300 mm
Måleområde for omfang 60 mm - 950 mm
Båndbredde 35 mm
Båndtykkelse 0,2 mm
Aflæsning 0,1 mm
Produkttype Båndmål

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 465684 950
EAN/GTIN 2050002041288
Producentnummer 62000915

Betegnelse

Udførelse:

Stålbåndmål CJU til måling af udvendigt omfang og ⌀ på runde genstande. Fjederbåndstålet er på forsiden forsynet med 2 skalainddelinger for omfang og ⌀ med lasergraveret skala. Afstand mellem delestregerne 1 mm. Noniusaflæsning 0,1 mm. Fejlgrænser iht. DIN 866.
V2A-udførelse i rustfrit fjederstål.

Fordel:

Nem håndtering og centreringsmulighed takket være den brede støtteflade. Høj stabilitet. Hurtigere og mere sikker måling.

Bemærk:

Båndmål C med en aflæsning på 0,05 mm og båndmål med sort belægning på forespørgsel. Stationær udførelse CJU fås på forespørgsel.