{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Stupnice | milimetr; milimetr | |
| Dělení | 1 mm; 1 mm | |
| Jednotka rozsahu měření | milimetr; milimetr | |
| Rozsah měření min. | 60 mm; 20 mm | |
| Rozsah měření max. | 950 mm; 300 mm | |
| Tloušťka pásu | 0,2 mm | |
| Šířka pásu | 35 mm | |
| Typ rozměru pásu | Pásmo volné | |
| Materiál | ušlechtilá ocel (INOX) | |
| Celková délka | 950 mm | |
| Celková šířka | 35 mm | |
| Celková výška | 0,2 mm | |
| Ohebné/pružné | ano | |
| Nerez | ano | |
| Třída přesnosti | GG 2 | |
| Norma | DIN 866 | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Lze kalibrovat | ano | |
| Druh produktu | Pásmo |
| Katalogové číslo | 465684 950 | |
| EAN / GTIN | 2050002041288 | |
| Číslo výrobce | 62000915 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 Fellbach, Deutschland, www.schwenk-lmt.de |