{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Scalare | milimetru; milimetru | |
| Gradaţie | 1 mm; 1 mm | |
| Unitate interval de măsurare | milimetru; milimetru | |
| Domeniu de măsurare min. | 60 mm; 20 mm | |
| Domeniu de măsurare max. | 950 mm; 300 mm | |
| Grosimea benzii | 0,2 mm | |
| Lăţimea benzii | 35 mm | |
| Tipul de măsurare a benzii | Ruletă în vrac | |
| Material | oţel superior (INOX) | |
| Lungimea totală | 950 mm | |
| Lăţimea totală | 35 mm | |
| Înălţimea totală | 0,2 mm | |
| Pliabil/flexibil | da | |
| Inoxidabil | da | |
| Clasa de precizie | GG 2 | |
| Standard | DIN 866 | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Poate fi calibrat | da | |
| Tip produs | Ruletă |
| Cod articol | 465684 950 | |
| EAN / GTIN | 2050002041288 | |
| Număr producător | 62000915 | |
| Producător/responsabil | Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 Fellbach, Deutschland, www.schwenk-lmt.de |