Bøjelig stållineal i rustfrit stål graduering B 1000 x 20 x 0,5 mm

Art.-nr.: 0460526
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0460526
EAN/GTIN 4029713210847
Producentnummer 0460526

Betegnelse

Udførelse:

  • Rustfrit fjederbånd stål
  • Skalaer satinforkromet finish
  • EF-lønklasse II.

Beskrivelse:

Fleksibel stållineal af rustfrit fjederstålbånd, EC-klasse 2, graduering matforkromet. Graduering: 1/2 mm øverst, mm nederst.

Egenskab:

  • Materiale: Rustfrit fjederbånd stål
  • Længde: 1000 mm