Réglet flexible, inox, chromé mat, graduation B 1/2mm/mm 1000 x 20 x 0,5 mm

Réf.: 0460526
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0460526
EAN / GTIN 4029713210847
Réf. fabricant 0460526

Description

Exécution:

  • Acier à ressort inoxydable
  • Écailles fini chrome satiné
  • Ce grade II

Description:

Règle flexible en acier en bande d'acier à ressort inoxydable, classe CE 2, graduation chromée mate. Graduation : 1/2 mm en haut, mm en bas.

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier à ressort inoxydable
  • Longueur : 1000 mm