Opmærke- og touchérplan, Længde×bredde: 300X300mm

Art.-nr.: 431510 300X300
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 34,49 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager

Vælg variant og styktal

Længde×bredde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Standard: DIN 876/1

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Standard DIN 876/1
Planhedstolerance 0,013 mm
Højde i alt 60 mm
Vægt 14 kg
Produkttype Måleplade

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 431510 300X300
EAN/GTIN 4045197234032

Betegnelse

Udførelse:

I stabil ribbekonstruktion, af tæt, ældet, specielt gråt støbejern. Med skrabet overflade. Ubearbejdede flader strukturlakerede (RAL 7001 grå). Med forstøbte støttepunkter.

Norm:

Skrabet til nøjagtighed DIN 876/1.

Specialtilbehør:

Opmærkningspasta nr. 085388.

Bemærk:

Tilbehør, f.eks. håndtag og opstillingselementer på forespørgsel. Andre størrelser kan leveres gennem vores producent. Levering beregnes separat.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven