• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Målemikroskop og tilbehør 1702M

Art.-nr.: 404290 1702M
Rabat
3130,30 DKK
Pris gyldig til 31. maj 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
0 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Videomålemikroskop

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 404290 1702M
EAN/GTIN 4059192061289
Producentnummer 5331120

Betegnelse

Udførelse:

Talintervalværdi: 0,1 µm
Måleområde induktiv føler: ±2000 µm, ±5000 µm
Følerindgange: Mahr 1340, Mahr-halv bro, Mahr-LVDT, Mahr-VLDT
Dataoverførselsgrænse: 4189 værdier/sek.
Fejlgrænse: 0,3% (min. 0,2 µm)
Datainterface: RS485
Strømforbrug: 110 mA
  • Tilslutning af N 1700-modulerne via USB-interface til den smarte og universelt anvendelige analyse- og konfigurationssoftware Millimar Cockpit.
  • Fleksibelt kombinerbare RS485-bus-moduler.
  • Leveringsomfang: Betjeningsvejledning.
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven