Merilni mikroskop in pribor 1702M

Št. art.: 404290 1702M
Popust
447,00 €
Cena velja do 31. maj 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Video merilni mikroskop

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 404290 1702M
EAN/GTIN 4059192061289
Številka proizvajalca 5331120

Opis

Izvedba:

Korak številk: 0,1 µm
Merilno območje induktivnega tipala: ±2000 µm, ±5000 µm
Vhodi za tipala: Mahr 1340, Mahr-polmostiček, Mahr-LVDT, Mahr-VLDT
Mejna hitrost prenosa podatkov: 4189 vrednosti/s.
Točnost: 0,3 % (min. 0,2 µm)
Podatkovni vmesnik: RS485
Poraba toka: 110 mA
  • Priključitev modulov N 1700 prek USB-vmesnika na inteligentno in univerzalno uporabno programsko opremo za vrednotenje in konfiguriranje Millimar Cockpit.
  • Možnost prilagodljivega kombiniranja modulov za vodilo RS485.
  • Obseg dobave: navodila za uporabo.
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
    Tip Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico