Emspira 3 digitalt mikroskop Med drejefod og ringlys E3

Art.-nr.: 491798 E3
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Opløsning, livebillede maks. 3840×2160 px
Objektiv (x gange) 0,8
Arbejdsafstand 19 mm - 303 mm
Produkttype Videoinspektionssystem

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 491798 E3
EAN/GTIN 2050002078345

Betegnelse

Udførelse:

Det digitale mikroskop fra Emspira3 kombinerer alt, hvad der er nødvendigt for en omfattende visuel inspektion, såsom sammenligninger, målinger og udveksling af dokumentation, i et enkelt system. Emspira3 sparer dig tid ved at opfylde krævende mål for produktionsmængde og prøveinspektion. Drag nytte af sikker opbevaring og nem deling af dokumentation til effektiv beslutningstagning - uanset om du udfører inspektionen i stand-alone-tilstand eller med en pc. Emspira3s robuste design giver dig mulighed for sikkert og pålideligt at koncentrere dig om dine inspektionsopgaver i produktionen og laboratoriet. Det digitale mikroskop fra Emspira3 gør det muligt for brugerne at optimere inspektionsprocesserne, fleksibelt dække inspektionskravene og arbejde trygt.
  • Effektive muligheder for udveksling og opbevaring af dokumentation.
  • Brugervenlig håndtering med justerbart interface.
  • Det robuste IP21 hus på Emspira3 beskytter den interne optik og mekanik selv i et industrielt miljø.
  • Den ekstremt høje målenøjagtighed på op til +/- 0,5% garanterer optimalt og effektivt inspektionsarbejde.
  • Ultrahurtigt live-billede med 4K Ultra HD og 60 fps.
  • Det ergonomiske system gør lange arbejdsdage nemmere og mere komfortable.

Leveringsomfang:

Digitalt mikroskop, enkeltstående sæt, netledning, strømforsyning, objektiv 0,8x, Drejefod, LED3000 ringlys, diffuser, støvbeskyttelsesafdækning.
Uden skærm.

Specialtilbehør:

HDMI-skærm 10 tommer.