Emspira 3 digitalt mikroskop Med drejefod og ringlys 28

Art.-nr.: 491798 28
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Produktdetaljer

Teknisk data

Opløsning, livebillede maks. 3840×2160 px
Objektiv (x gange) 0,8
Arbejdsafstand 19 mm - 303 mm
Produkttype Videoinspektionssystem

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 491798 28
EAN/GTIN 2050002078338

Betegnelse

Udførelse:

Det digitale mikroskop fra Emspira3 kombinerer alt, hvad der er nødvendigt for en omfattende visuel inspektion, såsom sammenligninger, målinger og udveksling af dokumentation, i et enkelt system. Emspira3 sparer dig tid ved at opfylde krævende mål for produktionsmængde og prøveinspektion. Drag nytte af sikker opbevaring og nem deling af dokumentation til effektiv beslutningstagning - uanset om du udfører inspektionen i stand-alone-tilstand eller med en pc. Emspira3s robuste design giver dig mulighed for sikkert og pålideligt at koncentrere dig om dine inspektionsopgaver i produktionen og laboratoriet. Det digitale mikroskop fra Emspira3 gør det muligt for brugerne at optimere inspektionsprocesserne, fleksibelt dække inspektionskravene og arbejde trygt.
  • Effektive muligheder for udveksling og opbevaring af dokumentation.
  • Brugervenlig håndtering med justerbart interface.
  • Det robuste IP21 hus på Emspira3 beskytter den interne optik og mekanik selv i et industrielt miljø.
  • Den ekstremt høje målenøjagtighed på op til +/- 0,5% garanterer optimalt og effektivt inspektionsarbejde.
  • Ultrahurtigt live-billede med 4K Ultra HD og 60 fps.
  • Det ergonomiske system gør lange arbejdsdage nemmere og mere komfortable.

Leveringsomfang:

Digitalt mikroskop, enkeltstående sæt, netledning, strømforsyning, objektiv 0,8x, Drejefod, LED3000 ringlys, diffuser, støvbeskyttelsesafdækning.
med 4k-skærm på 28 tommer.

Specialtilbehør:

HDMI-skærm 10 tommer.