• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

GS-spændingsmåler, forkromet, 3mm

Art.-nr.: 87227005
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Spændingstester

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 87227005
EAN/GTIN 4005887300904
Producentnummer 87227005
L-nummer L60010 6706

Betegnelse

Beskrivelse:

  • 220 – 250 V
  • Ifølge VDE 0680

Egenskab:

  • Bladbredde: 3 mm
  • Længde [mm): 140 mm
  • Spænding: 220–250 V
  • Vægt: 17 g
  • Bredde mm (b): 15 mm