Aluminiumsretskede 1800 mm

Art.-nr.: 467466 1800
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Produktdetaljer

Teknisk data

Fejlgrænse i normal position 1 mm/m
Længde 1.800 mm
Bredde 18 mm
Højde 100 mm
Produkttype Vaterpas

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 467466 1800
EAN/GTIN 4007368040552

Betegnelse

Udførelse:

Aluminiumsprofil med 2 gennemgående greb og hhv. en lodret og en vandret libelle.

Bemærk:

Pris inkl. fragtomkostninger.