Hliníková vodovážná lať, Délka: 1800mm

Artiklové číslo: 467466 1800
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
na poptávku
Ihned k dodání
69 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Průnik ano
Délka 1 800 mm
Šířka 18 mm
Výška 100 mm
S magnetem ne
Barva Stříbrná
Počet vodorovných vodováh 1
Počet svislých vodováh 1
Materiál pouzdra hliník
Mezní chyba v normální poloze 1 mm/m
Druh produktu vodováha

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 467466 1800
EAN / GTIN 4007368040552
Číslo výrobce 689180RS
Výrobce/odpovědná osoba Bayerische Maßindustrie A. Keller GmbH, Rosengasse 12, 91217 Hersbruck, Deutschland, www.bmi.de

Popis

Provedení:

Hliníkový profil se 2 průhmaty a jednou vertikální a jednou horizontální libelou.

Poznámka:

Cena včetně dopravy.