Aliumininis gulsčiukas 1800 mm

Prekės Nr.: 467466 1800

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Paklaida normalioje padėtyje 1 mm/m
Ilgis 1 800 mm
Plotis 18 mm
Aukštis 100 mm
Produkto rūšis Gulsčiukas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 467466 1800
EAN / GTIN 4007368040552

Aprašymas

Modelis:

Aliuminio profilis su 2 kiaurymėms paėmimui ir vienu vertikaliu bei vienu horizontaliu gulsčiuku.

Pastaba:

Kaina, įskaitant transportavimo išlaidas.