• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

LUKAS LD3 S10 diamantskiveskiver til sten/beton/asfalt Ø 125 mm til X-LOCK-vinkelsliber

Art.-nr.: A344131259210083
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie X-LOCK System
Produkttype Skæreskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer A344131259210083
EAN/GTIN 4027497122424
Producentnummer A344131259210083
L-nummer L50310 104

Betegnelse

Beskrivelse:

Din merværdi: - Bearbejdning af de hårdeste materialer med diamant, det hårdeste kendte materiale - Nyeste teknologi: Med X-Lock spændesystem - Universelt anvendelig ved høje arbejdshastigheder takket være nye segmentlegeringer - Hurtig montering med et enkelt klik uden spændingsnøgle - Mindre vibrationer, høj sikkerhed og lang levetid takket være optimeret segmentgeometri - Høj sikkerhed takket være værktøjslåsning - ingen utilsigtet løsrivning Dine fordele: - Skæreskiven med syntetiske diamanter og udstyret med en ny type legering gør det muligt at skære universelt i de hårdeste materialer ved høje arbejdshastigheder. Takket være den optimerede segmentgeometri forlænges ikke kun levetiden, men også vibrationerne reduceres og sikkerheden forbedres. - Værktøjet er udstyret med det nyeste spændesystem: X-Lock-teknologi. Det giver mulighed for hurtig montering med et enkelt klik i hånden uden brug af en spændingsnøgle. Samtidig er der garanteret et højt sikkerhedsniveau under arbejdet. Utilsigtet løsrivning er ikke mulig.

Egenskab:

Værktøjsform: flad
Produktemballage: papkasse
Segment-/skærebredde: 2,3 mm
Segmenthøjde: 11 mm
Type: Diamantskæreskiver
Emballagemærkning: LUKAS-ERZETT
Værktøjsholder: Hurtigudløser (X-Lock)
Værktøjsholderens dimension: 22,23 mm X-Lock mm
Værktøjsdiameter: 125 mm

Fordel:

Skæreskiven, der er besat med syntetiske diamanter og forsynet med en ny type legering, muliggør universel skæring af de hårdeste materialer ved høje arbejdshastigheder. Takket være den optimerede segmentgeometri forlænges ikke kun levetiden, men også vibrationerne reduceres og sikkerheden forbedres.
Værktøjet er udstyret med det nyeste spændesystem: X-Lock-teknologi. Det giver mulighed for hurtig montering med et enkelt klik i hånden uden brug af en spændingsnøgle. Samtidig er der garanteret et højt sikkerhedsniveau under arbejdet. Utilsigtet løsrivning er ikke mulig.

Anvendelse:

Støbejern: velegnet
Titan- og nikkellegeringer: velegnede

Materiale:

Sten og byggematerialer

Passer til:

Udskæring: velegnet
Boring: -
Børstning: -
Afboring: -
Finslibning: -
Fræsning: -
Gravering: -
pudsning: -
Slibning af filet: -
Fjernelse af lak: -
Polering: -
Præcisionsbearbejdning: -
Rengøring: -
Satineret finish: -
Grovslibning: -

Bemærk:

Bearbejdning af de hårdeste materialer med diamant, det hårdeste kendte materiale
Nyeste teknologi: Med X-Lock spændesystem
Universelt anvendelig med høj arbejdshastighed på grund af nye segmentlegeringer
Hurtig montering med et enkelt klik uden spændingsnøgle
Mindre vibrationer, høj sikkerhed og lang levetid takket være optimeret segmentgeometri
Højt sikkerhedsniveau på grund af værktøjslåsning - ingen utilsigtet løsrivning