Opis:
Vaša dodana vrednost: - Obdelava najtrših materialov z diamantom, najtršim znanim materialom - Najnovejša tehnologija: z vpenjalnim sistemom X-Lock - Univerzalna uporaba pri visokih delovnih hitrostih zaradi novih zlitin segmentov - Hitra montaža z enim klikom brez vpenjalnega ključa - Manj vibracij, visoka varnost in dolga življenjska doba zaradi optimizirane geometrije segmentov - Visoka varnost zaradi blokade orodja - ni nenamernega odvijanja Vaše prednosti: - Rezalna plošča s sintetičnimi diamanti in z novo vrsto zlitine omogoča univerzalno rezanje najtrših materialov pri visokih delovnih hitrostih. Zaradi optimizirane geometrije segmentov se ne podaljša le življenjska doba, temveč se zmanjšajo tudi vibracije in izboljša varnost. - Orodje je opremljeno z najnovejšim sistemom vpenjanja: tehnologijo X-Lock. To omogoča hitro ročno montažo z enim klikom brez uporabe vpenjalnega ključa. Hkrati je med delom zagotovljena visoka stopnja varnosti. Nenamerno zrahljanje ni mogoče.
Lastnosti:
Oblika orodja: ploščata
Embalaža izdelka: kartonska škatla
Širina segmenta/reza: 2,3 mm
Višina segmenta: 11 mm
Vrsta: Diamantni rezalni disk
Označevanje embalaže: LUKAS-ERZETT
Nosilec orodja: Hitro odpenjanje (X-Lock)
Dimenzija držala za orodje: 22,23 mm X-Lock mm
Premer orodja: 125 mm
Prednosti:
Rezalna plošča, ki je posuta s sintetičnimi diamanti in opremljena z novo vrsto zlitine, omogoča univerzalno rezanje najtrših materialov pri visokih delovnih hitrostih. Zaradi optimizirane geometrije segmentov se ne podaljša le življenjska doba, temveč se zmanjšajo tudi vibracije in izboljša varnost.
Orodje je opremljeno z najnovejšim sistemom vpenjanja: tehnologijo X-Lock. To omogoča hitro ročno montažo z enim klikom brez uporabe vpenjalnega ključa. Hkrati je med delom zagotovljena visoka stopnja varnosti. Nenamerno zrahljanje ni mogoče.
Uporaba:
Lito železo: primerno za uporabo
Titanove in nikljeve zlitine: primerne
Material:
Kamen in gradbeni material
Primerno za:
Rezanje: dobro prilagojeno
Vrtanje: -
Ščetkanje: -
Odstranjevanje robov: -
Fino brušenje: -
Rezkanje: -
Graviranje: -
obdelava: -
Brušenje filejev: -
Odstranjevanje laka: -
Poliranje: -
Natančna obdelava: -
Čiščenje: -
Satenski zaključek: -
Grobo brušenje: -
Opomba:
Obdelava najtrših materialov z diamantom, najtršim znanim materialom
Najnovejša tehnologija: z vpenjalnim sistemom X-Lock
Univerzalna uporaba z visoko delovno hitrostjo zaradi novih segmentnih zlitin
Hitra montaža z enim klikom brez vpenjalnega ključa
Manj vibracij, visoka varnost in dolga življenjska doba zaradi optimizirane geometrije segmentov
Visoka stopnja varnosti zaradi blokade orodja - ni nenamernega odvijanja