Scotch® klæbebånd til stof 389

Art.-nr.: 7000111471
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 12 Styk
  • Bestillingstrin: 12 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000111471
EAN/GTIN 08711428006469
Producentnummer 7000111471
L-nummer L01310 588

Betegnelse

Udførelse:

Stramt netstofbånd
God tilpasningsevne
Kan anvendes sammen med fugt
Nem håndtering
Nem maskering i kurver

Beskrivelse:

3M™ Fabric Tape 389 er en tape til generelle formål med meget god vedhæftning til en lang række forskellige materialer. Det har en god rivefasthed og fleksibilitet til brug på ujævne overflader. Det polyethylenbelagte stofbånd er let at håndtere og kan også bruges i forbindelse med fugt. Let maskering i kurver er let muligt med den tætmaskede tape. Grundlæggende har det en meget høj permanent holdbarhed og god tilpasningsevne. Mulige anvendelsesmuligheder er farvekodning af komponenter, generelle reparationsformål eller bundtning af rør, stoffer og meget mere. Farve på båndet: sølv.

Egenskab:

Tæt klæbebånd af stof// Meget stærk indledende vedhæftning på de fleste overflader
God tilpasningsevne// Underlagsmateriale med styrke/slidstyrke, der er egnet til industrielle anvendelser
Modstandsdygtig over for fugt og vanddamp// Skal anvendes sammen med fugt
Kan let rives af med hånden i begge retninger// Let håndtering
Nem maskering i kurver// Fås i forskellige farver og størrelser
Polyethylen belagt
Meget høj permanent bindingsstyrke
Ekstremt alsidig
God permanent vedhæftning
Meget god vedhæftning på en bred vifte af overflader

Bemærk:

Generelle reparationsformål
Pakning af rør, stof osv.
Velegnet til brug på en lang række forskellige substrater
Egnet til farvekodning af komponenter
Til farvekodning, mærkning eller etikettering
Til forsegling af containere og reparation af presenninger