{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | 3M™ 389 | |
| Označení výrobce | 3M™ Gewebeklebeband 389 | |
| Barva | Stříbrná | |
| Počet lepicích pásek | 1 ks | |
| Obsah | Jeden kus | |
| Druh produktu | Lepicí pásky | |
| Druh lepicí pásky | Jednostranné | |
| Nosný materiál | Tkanina | |
| Lepicí hmota | Kaučuk / pryskyřice | |
| Lepicí síla na ocel | 22,5 N/mm | |
| Roztažnost | 6 % | |
| Pevnost v tahu | 200 N/mm | |
| Teplotní odolnost max. | 70 stupeň | |
| Liner k dispozici | ne | |
| Rozsah použití | Hladké podklady; Hrubé podklady; Vnitřní oblast; Vnější oblast | |
| Použití | Balit; Konzervace; Slepit; Upevnit; Upevnit | |
| Vlastnosti | Možnost utržení rukou; Tlumící; Voděodolné; odolný proti roztržení | |
| Délka L | 50 m | |
| Šířka B | 75 mm | |
| Tloušťka S | 0,26 mm |
| Katalogové číslo | 7000111471 | |
| EAN / GTIN | 04046719648245 | |
| Číslo výrobce | 7000111471 | |
| L-číslo | L01310 588 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |