Udførelse:
Produktets farve: hvid
Kan udskrives med laserprint
Samlet længde: 508,4 m
Samlet bredde: 685,8 mm
Vandtæt
Beskrivelse:
Hvis du ønsker et hurtigt klæbemiddel, der kan skrives i hånden og er modtagelig for dot matrix-print, så prøv 3M™ Dot Matrix Label Material 7880. Vores 58 mikron 7880 har en unik topcoat til traditionelt dot matrix-print, men giver slidstyrke i stregkodeapplikationer. Den matte topcoat modstår nedbrydning fra slid, kemikalier, fugt og store temperaturudsving. Klæbemidlet hæfter godt på en lang række substrater, herunder plast med lav overfladeenergi. Det giver en høj initial vedhæftning med høj klæbrighed og ultimativ afskalning. Dette etiketmateriale er UL-godkendt.
Egenskab:
Kan udskrives med lasertoner, skærm- og flexotryk
God modstandsdygtighed over for opløsningsmidler
Temperaturbestandig fra -40°C til +150°C.
UL- og CSA-godkendt
Vandtæt
Procesoptimering gennem forbedret planhed
Pålidelig mærkning af pulverlakerede, lavenergimærkede eller let olieholdige substrater
God bindingsstyrke på pulverlakerede, lavenergi eller let olieholdige underlag
Bemærk:
Velegnet til pulverlakerede, lavenergi- eller let olieholdige overflader som PE/PP