Esecuzione:
Colore prodotto: Bianco
Stampabile con stampa laser
Lunghezza complessiva: 508.4 m
Ampiezza complessiva: 685.8 mm
Resistenti all’acqua
Descrizione:
3M™ Polyester Film 7880HL, bianco opaco, (spessore del film 0,058mm) è dotato di un adesivo acrilico modificato della serie 300 (spessore 0,020mm) e di una carta densificata, siliconata su un lato, (spessore 0,115mm).
Proprietà:
Stampabile con toner laser, stampa serigrafica e flessografica
Buona resistenza ai solventi
Resistente alla temperatura da -40°C a +150°C
Riconosciuto UL e CSA
Impermeabile
Ottimizzazione del processo grazie al miglioramento della planarità
Marcatura affidabile di substrati verniciati a polvere, a bassa energia o leggermente oleosi
Buona forza adesiva su substrati verniciati a polvere, a bassa energia o leggermente oleosi
Nota:
Adatto per superfici verniciate a polvere, a bassa energia o leggermente oleose, come PE/PP.