Udførelse:
Produktets farve: creme
Meget høj dielektrisk styrke
Samlet længde: 45 m
Samlet bredde: 1170 mm
Robust
Beskrivelse:
3M™ Composite Film Electrical Tape 44 er en halogenfattig, kantrejsningssikker elektrisk tape, der er velegnet til isolering til generelle formål samt til forankring og banding i motorer og transformatorer. Tapen er 600 V-klassificeret og tåler et temperaturområde fra 32 til 266 °F (0 til 130 °C).
Egenskab:
Kombinationen af termohærdende gummiklæb og polyesterstof og -folie sikrer fremragende vedhæftning og dielektrisk styrke
Fremragende elektriske egenskaber, modstandsdygtig over for punktering
Ideel til omkostningseffektiv generel isolering samt til forankring og indpakning af motorer og transformatorer
Til beskyttelse af tændkabler, ledere, klemrækker og isoleringspapir
Egnet til et temperaturområde fra 0 til 130 °C
UL-listet og i overensstemmelse med RoHS 2011/65/EU
Gummiklæb, termohærdende
Bemærk:
Fastgørelse af forbindelsesledninger og placering
Afdækning af bånd på spoler
Kantisolering til transformere