• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ ET 44T-A Polyesterlaminat, Creme, 1170 mm x 30 m, 0,45 mm

Artikel-Nr.: 7000009076
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000009076
EAN / GTIN 04710367042495
Herstellernummer 7000009076

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: creme
Sehr hohe elektrische Durchschlagsfestigkeit
Gesamtlänge: 45 m
Gesamtbreite: 1170 mm
Robust

Beschreibung:

Das 3M™ Verbundfolien-Isolierband 44 ist halogenarm, kantenreißfest und eignet sich für allgemeine Isolieranwendungen sowie zum Verankern und Umwickeln bei Motoren und Transformatoren. Das Klebeband ist für 600 V ausgelegt und hält einem Temperaturbereich von 0 bis 130 °C stand.

Merkmal:

Die Kombination aus wärmehärtbarem Gummiklebstoff und dem Trägermaterial aus Polyestergewebe und Polyesterfolie gewährleistet eine hervorragende Haftung und Durchschlagsfestigkeit
Exzellente elektrische Eigenschaften, durchstichsicher
Ideal für eine kostengünstige allgemeine Isolierung sowie das Verankern und Umwickeln bei Motoren und Transformatoren
Zum Schutz von Zünddrähten, Leitungen, Klemmleisten und Isolierpapier
Geeignet für einen Temperaturbereich von 0 bis 130 °C
UL-gelistet und RoHS 2011/65/EU-konform
Kautschukklebstoff, wärmehärtend

Hinweis:

Fixieren von Anschlussdrähten und Positionierung
Deckbandagierung bei Spulen
Randisolierung bei Transformatoren