Udførelse:
Aldersbestandig strækbar klæbebånd til langtidsanvendelse i op til 3 år
Egnet til indendørs og udendørs brug
Velegnet til krævende beskyttelses-, splejse- og tætningsformål
Samlet bredde: 5,1 cm
Samlet højde: 0,3 mm
Beskrivelse:
Vores 3M™ vinyltape 472 giver både slidstyrke og tilpasningsevne for at hjælpe med at løse unikke limnings-, lappings-, forseglings- og sandblæsningsopgaver, som almindelige vinyltapes bare ikke kan klare. Denne sorte vinyltape, der er belagt med et aggressivt gummiklæb, er en kraftig, slidstærk løsning til en række vanskelige, langvarige og udendørs anvendelser.
Egenskab:
Ældningsbestandig strækbar klæbebånd til langtidsanvendelse i op til 3 år
Velegnet til krævende beskyttelses-, splejsnings- og forseglingsopgaver
Unikke strækegenskaber gør det muligt for tapen at tilpasse sig ujævne overflader uden at skrælle eller krympe
God modstandsdygtighed over for opløsningsmidler sikrer beskyttelse af applikationen og længere produktlevetid