3M™ Plastic Film Tape 472, Zwart, 50 mm x 33 m

Artikelnummer: 7000048404
  • Minimale bestelhoeveelheid 24 stuks
  • Stappen van de bestelling: 24 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000048404
EAN/GTIN 50021200043166
Nummer fabrikant 7000048404

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Zwart
Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
Totale lengte: 32.9 m
Totale breedte: 5.1 cm
Totale hoogte: 0.3 mm

Omschrijving:

3M™ Vinyl Tape 472 werd ontwikkeld als een dikke en veelzijdige tape, ideaal voor het zware werk in bescherming, schuur resistentie en een aantal andere toepassingen. De tape bastaat uit een dikke zwarte vinyl drager en zwart gekleurde rubber lijmlaag. Deze dikke drager is ideaal voor toepassingen waar bescherming en vervormbaarheid vereist zijn.

Kenmerk:

225 µm dikke drager biedt uitstekende oppervlakte bescherming tegen zware schuuractie.
Temperatuursweerstandig tot 107°C.
Aanpasbaarheid en 'dead-stretch' eigenschappen zijn ideaal voor afdekken van vele gebogen en onregelmatige oppervlakken.
Veelzijdig, zwart gepimenteerd rubber adhesief kleeft goed op een groot aantal oppervlakken.
Goede bestendigheid tegen oplosmiddelen garandeert bescherming tegen het aanbrengen en een langere levensduur van het product.