Scotch® emballagebånd 6893, rød, 25 mm x 66 m, 0,057 mm

Art.-nr.: 7000095276
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 72 Styk
  • Bestillingstrin: 72 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000095276
EAN/GTIN 08000280444855
Producentnummer 7000095276
L-nummer L01310 630

Betegnelse

Udførelse:

Produktets farve: rød
God modstandsdygtighed over for fugt
Samlet længde: 66 m
Samlet bredde: 25 mm
Afvikling med lavt støjniveau

Beskrivelse:

Forsegl dine kasser og pakker hurtigt og sikkert med Scotch® Box Sealing Tape 6893. Vores stærke, højtydende tape med UPVC-folie på bagsiden har et klæbemiddel af opløsningsmiddelbaseret naturgummiharpiks. Den kan rives i hånden og er designet til lukning med en enkelt strimmel.

Egenskab:

God kemisk modstandsdygtighed
God fugtbestandighed
Til forsegling af kartoner, forsendelse af poser, farvekodning, splejsning, fastgørelse, dekorative formål og bundtning
Båndet kan udskrives
Kan rulles stille og roligt af

Bemærk:

Emballagebånd til mellemstore papkasser