{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Série | Scotch 6893 | |
| Référence fabricant | Scotch® PVC Verpackungsklebeband 6893 | |
| Couleur | Rouge | |
| Nombre de rubans adhésifs | 1 pc. | |
| Sommaire | Pièce unique | |
| Type de produit | rubans adhésifs | |
| Type de ruban adhésif | un côté | |
| Substrat | Film PVC | |
| Masse adhésive | Caoutchouc synthétique | |
| Résistance aux températures min. | -40 degré | |
| Résistance aux températures max. | 60 degré | |
| Domaine d’application | Extérieur; Intérieur | |
| Type d’application | emballer; marquage; scellement | |
| Caractéristiques | Résistant aux produits chimiques; inscriptibilité; possibilité de découpe à la main; résistance à l’humidité | |
| Longueur L | 66 m | |
| Largeur B | 25 mm | |
| Epaisseur S | 0,057 mm |
| Référence article | 7000095276 | |
| EAN / GTIN | 08000280444855 | |
| Réf. fabricant | 7000095276 | |
| Article hors catalogue | L01310 630 | |
| Fabricant/personne responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |