Scotch® emballagebånd 375 E, gennemsigtig, 75 mm x 990 m, 0,075 mm

Art.-nr.: 7000095631
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 4 Styk
  • Bestillingstrin: 4 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000095631
EAN/GTIN 08021684432439
Producentnummer 7000095631

Betegnelse

Udførelse:

Meget høj initial vedhæftning på kraftpapir samt testlinerplader
Meget høj forskydningsmodstand
FDA-godkendelse
Meget god rivefasthed

Beskrivelse:

Scotch® Tape 375E er en højtydende emballagebånd med en ekstremt stærk bagside af stiv bi-aksialt orienteret polypropylenfilm og et klæbemiddel af syntetisk gummi.

Egenskab:

Meget høj initial klæbrighed på kraftpapir samt testliner-kartoner// Pålidelig emballagebånd til tunge pakker
Høj initial vedhæftning og fremragende forskydningsstyrke på fiberplader// Meget høj forskydningsstyrke
Produktet er velegnet til alle temperaturer, der almindeligvis forekommer under forsendelse og opbevaring af emballerede produkter
Høj modstandsdygtighed over for fugt, slid og rivning// Meget god rivestyrke
Stødabsorberende

Bemærk:

Emballagebånd til tunge papkasser og papkasser med et højt genbrugsindhold
Til forsegling af kartoner med et højt indhold af genbrugsmateriale