Scotch® High Performance Bandă de sigilare cutii 375E

Cod articol: 7000095631
  • Cantitatea minimă de comandă 4 bucăţi
  • Pași de comandă: 4 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000095631
EAN / GTIN 08021684432439
Număr producător 7000095631

Descriere

Execuţie:

Aderență inițială foarte mare la kraft, precum și la plăcile de test liner.
Rezistență foarte mare la forfecare
Aprobarea FDA
Rezistență foarte bună la rupere

Descriere:

Scotch® Tape 375E este o bandă de ambalare de înaltă performanță, cu un suport extrem de rezistent din folie rigidă de polipropilenă orientată bi-axial și un adeziv din cauciuc sintetic.

Caracteristică:

Aderență inițială foarte mare pe kraft, precum și pe cartoane test liner// Bandă de ambalare fiabilă pentru ambalaje grele
Aderență inițială ridicată și rezistență excelentă la forfecare pe plăci de fibră// Rezistență foarte ridicată la forfecare
Produsul este adecvat pentru toate temperaturile întâlnite în mod obișnuit în timpul transportului și depozitării produselor ambalate.
Rezistență ridicată la umiditate, abraziune și rupere// Rezistență foarte bună la rupere
Absorbția șocurilor

Notă:

Bandă de ambalare pentru cutii de carton grele și cutii de carton cu un conținut ridicat de materiale reciclate
Pentru sigilarea cutiilor de carton cu un conținut ridicat de material reciclat