Scotch® emballagebånd 3739, gennemsigtig, 150 mm x 990 m, 0,056 mm

Art.-nr.: 7000095412
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 4 Styk
  • Bestillingstrin: 4 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000095412
EAN/GTIN 08000280986331
Producentnummer 7000095412

Betegnelse

Udførelse:

Høj forskydningsstyrke og indledende vedhæftning på kraftpapir og testliner kartoner
Meget god til emballering af frosne produkter
Samlet længde: 990 m
Samlet bredde: 150 mm

Beskrivelse:

3M™ Premium Emballagebånd 3739 er et højtydende emballagebånd, der afvikles stille og roligt. Den bi-aksialt orienterede polypropylenfolie er belagt med et klæbemiddel af syntetisk gummi. Tapen er velegnet til forsegling af mellemstore til tunge papkasser med et højt indhold af genbrugspapir. Den er ideel til emballering af frosne produkter. Dens særlige kendetegn er dens høje forskydningsstyrke og indledende vedhæftning på kraftpapir og testliner-kartoner. Farve på båndet: brun

Egenskab:

Høj forskydningsstyrke og indledende klæbning på kraftpap og testpap// Pålidelig emballagebånd til mellemstore og tunge emballager
Høj initial vedhæftning og forskydningsstyrke på fiberplader// Meget god til emballering af frosne produkter
Produktet er velegnet til alle temperaturer, der almindeligvis forekommer under forsendelse og opbevaring af emballerede produkter
Båndet rives ikke i stykker, selv når det håndteres hårdt, og det absorberer stød

Bemærk:

Emballagebånd til mellemstore kartoner og kartoner med højt genanvendt indhold
Til enkeltbåndsforsegling af kartoner af fiberpap