Execuţie:
Rezistență ridicată la forfecare și aderență inițială la cartoane kraft și la cartoane test liner
Foarte bun pentru ambalarea produselor congelate
Lungime totală: 990 m.
Lățime totală: 150 mm
Descriere:
Banda 3M™ Premium Packaging Tape 3739 este o bandă de ambalare de înaltă performanță care se derulează silențios. Suportul din folie de polipropilenă orientată bi-axial este acoperit cu un adeziv din cauciuc sintetic. Banda este potrivită pentru sigilarea cutiilor de carton de greutate medie și mare, cu un conținut ridicat de materiale reciclate. Este ideal pentru ambalarea produselor congelate. Caracteristica sa specială este rezistența ridicată la forfecare și aderența inițială la cartoane kraft și la cartoane test liner. Culoarea benzii: maro
Caracteristică:
Rezistență ridicată la forfecare și aderență inițială pe carton kraft și test liner// Bandă de ambalare fiabilă pentru ambalaje cu greutate medie și mare
Aderență inițială ridicată și rezistență la forfecare pe carton// Foarte bun pentru ambalarea produselor congelate
Produsul este adecvat pentru toate temperaturile întâlnite în mod obișnuit în timpul transportului și depozitării produselor ambalate.
Banda nu se rupe chiar și atunci când este manevrată dur și absoarbe șocurile
Notă:
Bandă de ambalare pentru cutii de carton de greutate medie și cutii de carton cu conținut ridicat de materiale reciclate
Pentru sigilarea cu o singură bandă a cartoanelor din carton