Udførelse:
Struktur mod bobledannelse
Fremragende repositioneringsevne
Samlet bredde: 1371,6 mm
Beskrivelse:
Skummet og relativt hård pladeklæbebånd af høj kvalitet med en høj andel af ensfarvede motiver. Disse bånd er specielt udviklet til at opfylde de højeste krav og er velegnede til de fineste rulninger og nye reproduktionsteknikker som NX, HD og MC, hvor de allerede anvendes med succes på verdensplan.
Egenskab:
Blågrønt monteringsbånd til flexoplader med mikrokanaler i klæbelaget; H=højere vedhæftning til pladen// struktur mod bobledannelse
Tykkelse 0,38 mm// Fremragende genplacerbarhed
Hårdt// hårdt
Minimumstykkelsestolerancer gør det muligt for printeren at bruge flere skumtætheder på ét printjob for at optimere printkvaliteten// Minimumstykkelsestolerancer gør det muligt for printeren at bruge flere skumtætheder på ét printjob for at optimere printkvaliteten
Bemærk:
For mounting photopolimeric plates to print cylinders or sleeves