3M™ Cushion-Mount™ Plus trak za montažo plošč E1715H, Teal, 1372 mm x 23 m, 0,38 mm

Št. art.: 7000047426
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000047426
EAN/GTIN 00051125748070
Številka proizvajalca 7000047426

Opis

Izvedba:

Struktura proti nastajanju mehurčkov
Odlična možnost ponovnega nameščanja
Skupna širina: 1371,6 mm

Opis:

Visokokakovosten penast in razmeroma trden ploščni lepilni trak z visokim deležem enobarvnih motivov. Ti trakovi so bili posebej razviti za izpolnjevanje najvišjih zahtev in so primerni za najfinejše sitotiskarske linije in nove tehnike reprodukcije, kot so NX, HD in MC, kjer se že uspešno uporabljajo po vsem svetu.

Lastnosti:

Modro-zeleni montažni trak za fleksotiskarske plošče z mikrokanalčki v lepilnem sloju; H = večji oprijem na ploščo// struktura proti nastajanju mehurčkov
Debelina 0,38 mm// Odlična možnost ponovnega nameščanja
Hard// hard
Najmanjše tolerance debeline omogočajo tiskalniku uporabo več gostot pene pri enem tiskarskem opravilu za optimizacijo kakovosti tiska// Najmanjše tolerance debeline omogočajo tiskalniku uporabo več gostot pene pri enem tiskarskem opravilu za optimizacijo kakovosti tiska

Opomba:

For mounting photopolimeric plates to print cylinders or sleeves