• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

3M™ Skummet klichéklæbebånd E1815, blå, 457 mm x 22,8 m, 0,38 mm

Art.-nr.: 7000042745
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000042745
EAN/GTIN 00051125747714
Producentnummer 7000042745

Betegnelse

Udførelse:

Struktur mod bobledannelse
Fremragende repositioneringsevne
Samlet bredde: 457,2 mm

Beskrivelse:

Skummet og meget hård klichétape af høj kvalitet til rene faste motiver, hvor høj tæthed og en ″skyfri″ trykadfærd er højeste prioritet. Disse bånd er specielt udviklet til at opfylde de højeste krav og er velegnede til de fineste rulninger og nye reproduktionsteknikker som NX, HD og MC og anvendes allerede med succes verden over.

Egenskab:

Blå monteringstape til flexoplader med høj vedhæftning på klichésiden og mikrokanaler, der forhindrer luftbobeldannelse/// struktur mod bobbeldannelse
Tykkelse 0,38 mm// Fremragende genplacerbarhed
Meget hård// Meget hård

Bemærk:

For mounting photopolimeric plates to print cylinders or sleeves