• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

3M™ Cushion-Mount™ Plus cinta de montaje de clichés E1815

Número de artículo: 7000042745
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000042745
EAN / GTIN 00051125747714
Número del fabricante 7000042745

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Azul
Excelente reposicionabilidad
Anchura total: 457.2 mm

Descripción:

Monte clichés fotopoliméricos en cilindros de impresión con la cinta de montaje de clichés Cushion-Mount™ Plus E1815 de 3M™. Nuestra cinta de doble cara de espuma azul de 0,38 mm dispone de función de liberación de aire y permite retirar los clichés fácilmente. Se utiliza para planchas que contienen principalmente solidos en una combinación de imágenes sólidas y de medios tonos.

Característica:

Cinta de montaje de clichés flexográficas azul con adhesivo con función de liberación de aire
0,38 mm de grosor
Firme
El control de calibre uniforme permite a la impresora usar diferentes densidades de espuma en un mismo trabajo de impresión para optimizar la calidad de los resultados
El liner de montaje fácil tiene microcanales en ambas superficies adhesivas. El patrón en retícula permite que escape el aire entre la cinta y el cilindro o manguito y entre la cinta y el cliché. La productividad aumenta, el tiempo de sujeción de piezas total se reduce y los defectos de impresión se eliminan

Nota:

For mounting photopolimeric plates to print cylinders or sleeves