Udførelse:
Produktets farve: gul
Samlet bredde: 610 mm
Beskrivelse:
Skummet og medium blødt klichétape af høj kvalitet, når faste farver og halvtoner er lige tilgængelige. Alle 3M plademonteringsbånd er specielt udviklet til at opfylde de højeste krav og er velegnede til de fineste rulninger og nye reproduktionsteknikker som NX, HD og MC og anvendes allerede med succes på dette område over hele verden.
Egenskab:
Gul monteringstape til flexoark med mikrokanaler, 0,51mm// Gul monteringstape til flexoark med mikrokanaler, 0,51mm
Til kombination af halvtone- og fasttonetryk// Til kombination af halvtone- og fasttonetryk
Medium blød/// Medium blød
Minimumstykkelsestolerancer gør det muligt for printeren at bruge flere skumtætheder på ét printjob for at optimere printkvaliteten// Minimumstykkelsestolerancer gør det muligt for printeren at bruge flere skumtætheder på ét printjob for at optimere printkvaliteten
Bemærk:
For mounting photopolimeric plates to print cylinders or sleeves