3M™ Cushion-Mount™ Plus lepilni trak za plošče E1320

Št. art.: 7000115944
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000115944
EAN/GTIN 50051111075666
Številka proizvajalca 7000115944

Opis

Izvedba:

Barva izdelka: rumena
Skupna širina: 610 mm

Opis:

Visokokakovostni penjeni in srednje mehki klišejski trak, ko so na voljo tako poltoni kot poltoni. Vsi trakovi za pritrjevanje plošč 3M so bili posebej razviti za izpolnjevanje najvišjih zahtev in so primerni za najfinejše zaslonske linije in nove tehnike repro, kot so NX, HD in MC, ter se na tem področju že uspešno uporabljajo po vsem svetu.

Lastnosti:

Rumen montažni trak za fleksotisk z mikrokanali, 0,51 mm// Rumen montažni trak za fleksotisk z mikrokanali, 0,51 mm
Za kombinacijo poltonskega in poltonskega tiska// Za kombinacijo poltonskega in poltonskega tiska
Srednje mehko// Srednje mehko
Najmanjše tolerance debeline omogočajo tiskalniku uporabo več gostot pene pri enem tiskarskem opravilu za optimizacijo kakovosti tiska// Najmanjše tolerance debeline omogočajo tiskalniku uporabo več gostot pene pri enem tiskarskem opravilu za optimizacijo kakovosti tiska

Opomba:

For mounting photopolimeric plates to print cylinders or sleeves