Udførelse:
Hurtig og nem at skabe en stærk og holdbar permanent binding
Øjeblikkelig vedhæftning og brugsbestandighed på grund af PSA-klæbemiddel
Stort set usynlige samlinger giver en attraktiv finish
0,3 mm tyk, ekstremt tilpasningsdygtig, højtydende dobbeltklæbende tape i sort med akrylskumkerne og modificeret akrylklæbemiddel, der klæber på en lang række materialer, herunder pulverlakeringer og ru eller ujævne overflader.
Kan erstatte mekaniske fastgørelsesløsninger (nitter, svejsninger, skruer) eller flydende klæbemidler: Der kræves ingen boring, slibning, skrue, svejsning, efterbehandling og efterrensning.
Beskrivelse:
Let at bruge og ekstremt stærk Vores 3M™ VHB™ tape er fremstillet af et stærkt akrylklæbemiddel med viskoelastiske egenskaber. Denne højtydende dobbeltklæbende tape garanterer ekstremt høj klæbeevne på en lang række substrater, herunder aluminium, rustfrit stål, galvaniseret stål, mange kompositmaterialer og plastmaterialer, akryl, polycarbonat, ABS og malet eller forseglet træ. Vores klæbebånd er kendetegnet ved fremragende forskydningsstyrke, tilpasningsevne, overfladehæftning og temperaturbestandighed. Den selvklæbende tape anvendes til en lang række applikationer, herunder transport, apparatkonstruktion og elektronik, display- og displayløsninger samt i generelle industrielle områder. Klæber en lang række forskellige materialer hurtigt, fast og permanent. Anbefalede anvendelsesområder: Dekorative elementer og lister, navneskilte og logoer, elektroniske displays, paneler til rammer, stivere til paneler 3M™ VHB™-tapen binder begge overflader permanent sammen og fordeler belastningen over hele samlingens længde. Drøm, design, lever - med 3M™ VHB™ tapes i serie 5952 3M™ VHB™ tapes i serie 5952 har et modificeret akrylklæbemiddel på begge sider af en meget tilpasningsdygtig skumkerne. Denne familie af 3M™ VHB™-tapes er kendetegnet ved en kombination af styrke, tilpasningsevne og klæbrighed. Den er derfor særlig højtydende. Tapen klæber specifikt til plastmaterialer med lav, middel og høj overfladeenergi samt metal, glas og maling, herunder de fleste pulverlakker. Brug denne tape til limning og forsegling af polycarbonatlinser over LCD-skærme, skiltning og glas på styksmalede kontrolpaneler. 3M™ VHB™ Tape 5906 er en del af den tynde tapeserie inden for 3M™ VHB™ Tape 5952-familien af produkter, som er designet til at blive brugt til forsegling af polycarbonatlinser over LCD-skærme, skiltning og vinduer på styksmalede kontrolpaneler.
Egenskab:
Hurtig og nem limning og højtydende, langvarig holdbarhed// Hurtig og nem limning og højtydende, langvarig holdbarhed
Styrke ved øjeblikkelig brug på grund af trykfølsomt klæbemiddel// Styrke ved øjeblikkelig brug på grund af trykfølsomt klæbemiddel
Næsten usynlig limning giver optimeret design// Næsten usynlig limning giver optimeret design
0,3 mm tyk, højtydende, ultrakonform sort, dobbeltsidet tape med akrylskumkerne og modificeret akrylklæbemiddel, klæber på en lang række materialer, herunder pulverlakeringer og ru eller ujævne overflader// 0,3 mm tyk, højtydende, ultrakonform sort, dobbeltsidet tape med akrylskumkernen og modificeret akrylklæbemiddel, klæber på en lang række materialer, herunder pulverlakeringer og ru eller ujævne overflader
Kan erstatte mekaniske fastgørelsesløsninger (nitter, svejsninger, skruer) eller flydende klæbemidler: Ingen boring, slibning, skrue, svejsning, efterbehandling og efterrensning er påkrævet// Kan erstatte mekaniske fastgørelsesløsninger (nitter, svejsninger, skruer) eller flydende klæbemidler: Der kræves ingen boring, slibning, skrue, svejsning, efterbehandling og efterrensning.
Høj absorption af dynamiske kræfter, virker vibrations- og stødabsorberende// Høj absorption af dynamiske kræfter, virker vibrations- og stødabsorberende
Holdbar forsegling mod vand, fugt osv.// Holdbar forsegling mod vand, fugt osv.
Gør det muligt at anvende tyndere, lettere og uensartede materialer// Gør det muligt at anvende tyndere, lettere og uensartede materialer
Tynde klæbeforbindelser// Tynde klæbeforbindelser
Bemærk:
Til indendørs og udendørs brug
Til limning af højenergimaterialer som f.eks. metaller, malede overflader, malet træ, glas, keramik og mange plasttyper
Til limning af materialer, der er vanskelige at binde, f.eks. pulverlakerede overflader