Udførelse:
Akrylklæbemiddel
Tyndt dobbeltklæbende tape med bagside
Lange løbetider, f.eks. på grund af højhastighedssplejsning i trykkeriindustrien
God forskydningsstyrke
Høj vedhæftningsevne på de fleste overflader
Beskrivelse:
3M™ 415 dobbeltklæbende tape har en filmryg og akrylklæbemiddel. Det 0,1 mm tykke produkt, som er temperaturbestandigt op til +65 °C (+85 °C i korte perioder), er kendetegnet ved sin høje øjeblikkelige vedhæftning og gode forskydningsstyrke. 3M™ 415 er beregnet til limning på en lang række forskellige substrater som f.eks. metal, maling, de fleste plasttyper, papir, pap, træ, glas osv.
Egenskab:
Akrylklæbemiddel
Lange køretider, f.eks. på grund af højhastighedssplejsning i trykkeriindustrien
God forskydningsstyrke
Høj øjeblikkelig vedhæftning
Bemærk:
Binder på en lang række forskellige substrater som metal, maling, de fleste plastmaterialer, papir, pap, træ, glas osv.
Velegnet til reklame- og salgsfremmende materialer, udskiftelige planlægnings- og præsentationsdokumenter