Ruban double face 3M™ 415, Transparent, 19 mm x 33 m, 0.1 mm

Réf.: 7000042757
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 48 Pièces
  • Etapes de la commande : 48 Pièces
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000042757
EAN / GTIN 50021200033228
Réf. fabricant 7000042757

Description

Exécution:

Couleur du produit: Transparent
Ruban adhésif double face fin avec support
Longueur totale: 33 m
Largeur totale: 19.05 mm
Pouvoir adhésif élevé sur la plupart des surfaces

Description:

Le ruban double face 415 se compose d’un adhésif acrylique et d'un support polyester, l'épaisseur total du ruban est de 100µm.

Caractéristique(s):

Adhésif 400
Excellente résistance aux UV. Bonne adhérence sur une grande variété de matériaux tels que HSE haute énergie de surface, LSE basse énergie de surface et métaux. Bonne résistance à la température et à l'humidité.
Haute performance pour les jointage dans les applications d'impression.
Utilisez un ruban polyvalent avec une bonne adhérence sur une grande variété de matériaux
Grande capacité d’adhésion immédiate

Remarque(s):

Collages sur les substrats les plus divers tels que le métal, la peinture, la plupart des plastiques, le papier, le carton, le bois, le verre, etc.
Convient pour le matériel publicitaire et promotionnel, les documents de planification et de présentation interchangeables