3M™ VHB™ dobbeltklæbende tape 4905F, gennemsigtig, 6 mm x 66 m, 0,5 mm, dobbeltklæbende højtydende tape 4905F, gennemsigtig, 6 mm x 66 m, 0,5 mm

Art.-nr.: 7000033113
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 12 Styk
  • Bestillingstrin: 12 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000033113
EAN/GTIN 04001895593901
Producentnummer 7000033113
L-nummer L01310 1447

Betegnelse

Udførelse:

Hurtig og nem limning og kraftig, langvarig holdbarhed
Øjeblikkelig brugsstyrke på grund af trykfølsomt klæbemiddel
Næsten usynlig fastgørelse sikrer glatte overflader; takket være gennemsigtigheden forbliver selv kanter usynlige
0,5 mm tyk, robust, dobbeltsidet, højtydende klæbebånd, gennemsigtigt, fremstillet af akrylatklæbemiddel til forskellige formål, især på materialer med høj overfladeenergi.
Kan erstatte mekaniske fastgørelseselementer (nitter, svejsninger, skruer) eller flydende klæbemidler, hvilket eliminerer boring, slibning, efterbehandling, skruearbejde, svejsning og rengøring

Beskrivelse:

3M VHB højtydende tapes er dobbeltsidede tapes fremstillet af lukkede cellers akrylklæbemidler. De har en god tilpasningsevne til de overflader, der skal limes. Glatte eller strukturerede overflader kan limes over hele overfladen uden spænding. Ideelt egnet til en række materialer med høj overfladeenergi, f.eks. metaller, plast og glas. Produkterne er kendetegnet ved deres høje gennemsigtighed.

Egenskab:

Hurtig og nem limning og højtydende, langvarig holdbarhed// Hurtig og nem limning og højtydende, langvarig holdbarhed
Trykfølsomt klæbemiddel for øjeblikkelig holdbarhed// Trykfølsomt klæbemiddel for øjeblikkelig holdbarhed
Næsten usynlig fastgørelse sikrer glatte overflader; takket være gennemsigtighed forbliver selv kanter usynlige// Næsten usynlig klæbning sikrer optimeret design; takket være høj gennemsigtighed forbliver selv kanter ubemærket
0,5 mm tyk, kraftig dobbeltklæbende tape, gennemsigtig, af akrylklæbemiddel til forskellige formål, især på materialer med høj overfladeenergi// 0,5 mm tyk, kraftig dobbeltklæbende tape, gennemsigtig, af akrylklæbemiddel til forskellige formål, især på materialer med høj overfladeenergi
Kan erstatte mekaniske fastgørelseselementer (nitter, svejsninger, skruer) eller flydende klæbemidler, hvilket sparer boring, slibning, efterbehandling, skruearbejde, svejsning og rengøring/// Kan erstatte mekaniske fastgørelseselementer (nitter, svejsninger, skruer) eller flydende klæbemidler, hvilket sparer boring, slibning, efterbehandling, skruearbejde, svejsning og rengøring
Høj dynamisk belastningsabsorption reducerer vibrationer og stød// Høj dynamisk belastningsabsorption reducerer vibrationer og stød
Skaber en holdbar forsegling mod vand, fugt osv.// Skaber en holdbar forsegling mod vand, fugt osv.
Gør det muligt at anvende tyndere, lettere og uensartede materialer// Gør det muligt at anvende tyndere, lettere og uensartede materialer
Gennemsigtigt materiale er ideelt til samling af gennemsigtige materialer/// Gennemsigtigt materiale er ideelt til samling af gennemsigtige materialer

Bemærk:

Til sammenføjning af gennemsigtige materialer
Til montering af gennemskinnelige skilte med baggrundsbelysning
Til fastgørelse af objektivvinduer til kamerahus
Til sammenlimning af dekorative materialer, trimmer eller tilføjelsesdele
Til limning af navneskilte, logoer og skilte