• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Højtydende kølesmørekoncentrat HPC VEG

Art.-nr.: 084242
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
31 styk på lager

Betegnelse

Udførelse:

På grund af den gode langtidsstabilitet og høje modstandsdygtighed over for svampe og bakterier reduceres vedligeholdelsesarbejdet over hele levetiden betydeligt. HO-kølesmørekoncentrat HPC VEG har et meget lavt fordampningstab (tågedannelse) på grund af den specielle formulering. Når HO-kølesmørekoncentratet HPC VEG blandes med vand, får man en fint spredt emulsion med høj stabilitet, meget god korrosionsbeskyttelse og en meget lav tendens til skumdannelse. Emulsionerne er særligt resistente over for mikroorganismer og giver derfor lang levetid samt lave vedligeholdelsesomkostninger.
  • HO-kølesmørekoncentrat HPC VEG
  • Optimalt forhold mellem vaske- og udligningseffekt
  • Rene værktøjsmaskiner, høj trykabsorptionskapacitet, lavt fordampningstab
  • Meget hudvenlig
  • Ideel smudsopfangningsevne, hvilket reducerer eksponeringen for mikroorganismer
  • Moderat rengøring- og vedligeholdelsesevne
  • Kraftig filterevne for den færdige emulsion

Klor- formaldehyd- og borsyrefrit kølesmøremiddel til krævende opgaver. Højtryksadditiver forhindrer, at smørefilmen rives af; den bevarer sin molekylære styrke og forbliver på skæreværktøjet - også ved meget kraftig belastning.
HO-kølesmørekoncentrat HPC VEG er et borsyrefri, vandbaserede kølesmøremiddel med en høj langtidsstabilitet kombineret med en fremragende skylleeffekt og lav skumdannelse. Ingen farlige stoffer! (Bor- og aminfri).
Rene maskiner og klart beskyttelsesglas = en ren arbejdsplads garanteres med HO-kølesmørekoncentratet HPC VEG . På grund af den lave tendens til skumdannelse kan HO-kølesmørekoncentratet HPC VEG bruges i områder med meget lav og høj vandhårdhed. Velegnet til slibning og universalbearbejdning af stål, højtlegeret stål (titan) og ikke-jernholdige metaller. HO-kølesmørekoncentrat HPC VEG kan også bruges sammen med internt afkølede værktøjer og høje pumpetryk. Holdbarhed på 12 måneder.

Fordel:

Koncentraterne er rustbeskyttende, skånsomme mod lak og fysiologisk uproblematiske, meget modstandsdygtige over for bakterieangreb samt skånsomme mod huden.

Anvendelse:

Til indvendig tilførsel af kølesmøremiddel (IKZ) og højtryksegnet.

Anvendelsesdata:

  • Slibning af stål og ikke-jernholdige metaller: 5-7%
  • Bearbejdning af stål og ikke-jernholdige metaller: 5-15%