Högpresterande kylsmörjmedelskoncentrat HPC VEG

Article no.: 084242
fra 
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Deliverable
31 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Beskrivelse

Utförande:

Tack vare den goda långsiktiga stabiliteten och det höga motståndet mot svamp och bakterier, minskar behovet av underhåll avsevärt under hela livslängden. HO-kylsmörjmedelskoncentrat HPC VEG har en mycket låg avdunstningsförlust (dimbildning) tack vare den speciella formuleringen. Tillsammans med vatten producerar HO-kylsmörjmedelskoncentrat HPC VEG en fint dispergerad emulsion med hög stabilitet, mycket bra korrosionsskydd och mycket låg skumningstendens. Emulsionerna är särskilt resistenta mot mikroorganismer och tillåter därmed lång livslängd med låga underhållskostnader.
  • HO-kylsmörjmedelskoncentrat HPC VEG
  • Optimalt förhållande mellan tvätt- och smörjeffekt
  • Rena verktygsmaskiner, hög tryckabsorptionskapacitet, låg avdunstningsförlust
  • Förstklassig hudkompatibilitet
  • Idealisk smutsupplösningskapacitet, vilket minskar belastningen med mikroorganismer
  • Måttliga rengörings- och underhållskostnader
  • Högpresterande filtreringsförmåga hos bruksemulsion

Klor-, formaldehyd- och borsyrafritt kylsmörjmedel för höga krav. Högtryckstillsatser förhindrar att smörjmedelsfilmen slits av; den stannar kvar på skärverktyget även under högsta belastning i molekylstyrka.
HO-kylsmörjkoncentrat HPC VEG är ett vattenblandbart kylsmörjmedel, fritt från borsyra och med hög långtidsstabilitet, kombinerad med en utmärkt sköljeffekt och låg skumning. Inget farligt ämne! (Bor- och aminfritt).
Rena maskiner och skyddsskivor = HO-kylsmörjmedelskoncentrat HPC VEG garanterar en ren arbetsplats. Tack vare sin låga skumningstendens kan HO-arbetsplats HPC VEG användas i områden med mycket låg och hög vattenhårdhet. Lämplig för slipning och universell bearbetning av stål, höglegerade stål (titan) och icke-järnmetaller. HO-kylsmörjmedelskoncentrat HPC VEG kan även användas med internt kylda verktyg och högt pumptryck. Hållbarhet 12 månader.

Fördel:

Koncentraten är rostskyddande, skonsamma mot lack och fysiologiskt ofarliga samt mycket stabila mot bakterietillväxt och skonsamma mot huden.

Användningsdata:

För invändig kylvätsketillförsel och lämpligt för höga tryck.

Skärdata:

  • Slipning av stål och icke-järnmetaller: 5–7 %
  • Bearbetning av stål och icke-järnmetaller: 5–15 %