Visokozmogljivi koncentrat hladilno-mazalnega sredstva HPC VEG

Št. art.: 084242
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
31 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Zaradi dolgoročne stabilnosti in visoke odpornosti proti glivam in bakterijam je potrebno občutno manj vzdrževanja skozi celotno življenjsko dobo. Visokozmogljivi koncentrat hladilno-mazalnega sredstva HPC VEG ima zelo majhno izgubo zaradi izhlapevanja (nastajanje meglice) zaradi posebne formulacije. Mešanica visokozmogljivega koncentrata hladilno-mazalnega sredstva HPC VEG z vodo daje fino dispergirano emulzijo z visoko stabilnostjo, zelo dobro protikorozijsko zaščito in se malo peni. Emulzije so še posebej odporne na mikroorganizme in tako omogočajo dolgo življenjsko dobo z nizkimi vzdrževalnimi stroški.
  • Visokozmogljivi koncentrat hladilno-mazalnega sredstva HPC VEG
  • Optimalno razmerje pralnega in vlažilnega učinka
  • Čisti stroji, visoka obremenljivost, majhna izguba zaradi izhlapevanja
  • Izjemno koži prijazen
  • Idealno razprševanje umazanije, kar zmanjša obremenitev zaradi mikroorganizmov
  • Zmerno čiščenje in vzdrževanje
  • Preprosto filtriranje pripravljene emulzije

Hladilno-mazalno sredstvo brez klora, formaldehida in borove kisline za najzahtevnejšo uporabo. Dovajanje z visokim tlakom preprečuje trganje mazalnega filma; ta ostane na rezalnem orodju tudi pri največjih obremenitvah.
Visokozmogljivi koncentrat hladilno-mazalnega sredstva HPC VEG je hladilno mazalno sredstvo brez borove kisline, ki se meša z vodo, je dolgoročno stabilno, ima odličen učinek izpiranja in se malo peni. Brez nevarnih snovi! (Brez bora in amina).
Čisti stroji in prozorna varovalna stekla = visokozmogljivi koncentrat hladilno-mazalnega sredstva HPC VEG zagotavlja čisto delovno mesto. Ker se visokozmogljivi koncentrat hladilno-mazalnega sredstva HPC VEG malo peni, se lahko uporablja na območjih z zelo nizko in zelo visoko trdoto vode. Primerno za brušenje in univerzalno obdelavo jekla, visoko legiranih jekel (titana) in neželeznih kovin. Visokozmogljivi koncentrat hladilno-mazalnega sredstva HPC VEG se lahko uporablja tudi z orodji z notranjim hlajenjem in visokotlačnimi črpalkami. Rok uporabnosti 12 mesecev.

Prednosti:

Koncentrati ščitijo pred korozijo, ščitijo lak, so fiziološko neoporečni, zelo odporni proti razvoju bakterij in koži prijazni.

Uporaba:

Za notranje dovajanje hladilnega sredstva in visokotlačno uporabo.

Podatki:

  • Brušenje jekel in neželeznih kovin: 5–7 %
  • Obdelava jekel in neželeznih kovin: 5–15 %