{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 32 mm | |
Adapter | SK 50 | |
Standard | DIN 6359 | |
Holder-standard | DIN 2080 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Udragende længde, A-mål | 80 mm | |
Udvendig ⌀ D | 72 mm | |
Samlet længde L | 207 mm | |
Gevind M | M24 | |
Ekstra spændeskrue nr. 309900 | 32 | |
Produkttype | Fladespændepatron |
Artikelnummer | 302435 32 | |
EAN/GTIN | 4062406110574 | |
Producentnummer | 302435 32 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Fladespændepatron, SK 50, Spænde-⌀ D1: 32mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
545,33 DKK
462,65 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
2.358,19 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Adapter | SK 50 | PSC 80 kort |
Holder-standard | DIN 2080 | ISO 26623-1 |
Udragende længde, A-mål | 80 mm | 80 mm |
Udvendig ⌀ D | 72 mm | 72 mm |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Spænde-⌀ D1 | 32 mm | 32 mm |
Produkttype | Fladespændepatron | Fladespændepatron |