• Sidste chance! Kun nogle få varer til rådighed og snart ikke længere i vores sortiment.

Fladespændepatron, SK 50, Spænde-⌀ D1: 6mm

Art.-nr.: 302435 6
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spænde-⌀ D1 (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Norm: DIN 6359
  • Holder-standard: DIN 2080
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 3

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Spænde-⌀ D1 6 mm
Adapter SK 50
Norm DIN 6359
Holder-standard DIN 2080
Rundløbsnøjagtighed ≤ 3 µm
Udragende længde, A-mål 63 mm
Udvendig ⌀ D 25 mm
Samlet længde L 190 mm
Gevind M M24
Ekstra spændeskrue nr. 309900 6
Produkttype Fladespændepatron

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 302435 6
EAN/GTIN 4062406110109
Producentnummer 302435 6
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Indvendigt gevind til spænding med håndkraft.

Anvendelse:

Til fastspænding af værktøj med medbringerflade på siden iht. DIN 1835 B og 6535 HB.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter