Udførelse:
- Stor multi-touchscreen med intuitiv og enkel Microvision-overflade.
- Kalibreringsanordning på SK50-basisholderen.
- Mange aflægningsmuligheder til f.eks. værktøjsholdere, adaptere og betjeningselementer såsom mus, tastatur og printer.
- Hurtig justering af begge akser via Release-by-Touch (X/Z) enkeltvist eller samtidigt.
- Finindstilling af begge akser (X / Z) vha. drejehjul.
- Spindel med 4×90° og 3×120° – indeksering og pneumatisk spindelbremse til drejeværktøj.
- Kamera med 32 gange forstørrelse.
Enheden fungerer sammen med de produktionsrelaterede softwareløsninger HCS – Hoffmann Group Connected Suite (ekstraudstyr).
Fordel:
Hoffmann Group Connected
Med denne artikel får du en byggeblok til din digitalt netværksforbundne produktion. Potentielle produktivitetsforbedringer i forbindelse med det respektive softwaremodul.
Anvendelse:
Til måling og forindstilling af værktøj på maskinen i produktionen eller under forberedelsen af arbejdet.
Leveringsomfang:
Tastatur, mus, termoetiketprinter med etiketter, skærekantrenser, eksternt kamera til fotoadministration, underskab (en hængslet låge, tre skuffer) målesoftware på alle væsentlige fremmedsprog, idrifttagning og undervisning inkluderet (1 dag).
Specialtilbehør:
Haimer forindstillingsapparater er kompatible med GARANT reduktionsstykker nr.
354771;
354773;
354775;
354777 og
354779. Der kan på anmodning tilbydes rabat på Haimer.
Bemærk:
Forbindelsen til dataoverførsel fra forindstillingsapparatet til værktøjsmaskinen med postprocessor er inkluderet. Det er nødvendigt at gennemføre en kontrol af kompatibiliteten med standard-postprocessorerne fra HAIMER på forhånd. Hvis maskinen ikke er inkluderet i denne standardpakke, kan der opstå yderligere omkostninger.
Yderligere UNO-modeller (autofocus og automatic drive) og VIO-serien fås på anmodning.