Izvedba:
- Velik večfunkcijski zaslon na dotik z intuitivno in preprosto upravljalno površino Microvision.
- Priprava za umerjanje na osnovnem držalu orodij SK50.
- Raznolike možnosti za odlaganje, med drugim za vpenjala orodij, adapterje in upravljalne elemente, kot so miška, tipkovnica in tiskalnik.
- Hitro sočasno oz. posamično nastavljanje obeh osi z mehanizmom Release-by-Touch (X/Z).
- Fino nastavljanje v obeh oseh (X/Z) z vrtljivim kolescem.
- Vreteno z indeksom 4×90° in 3×120° ter pnevmatsko zavoro za orodja za struženje.
- Kamera z 32-kratno povečavo.
Naprava deluje skupaj z izbirno razpoložljivo proizvodno programsko opremo Hoffmann Group Connected.
Prednosti:
Hoffmann Group Connected
S tem artiklom boste pridobili gradnik za vašo digitalno proizvodnjo, povezano v omrežje. Z ustreznim programskim modulom je mogoče povečati produktivnost.
Uporaba:
Za merjenje in prednastavljanje orodij na stroju v proizvodnji ali delovni pripravi.
Obseg dobave:
Tipkovnica, miška, tiskalnik termo nalepk z nalepkami, čistilnik rezilnih robov, zunanja kamera za upravljanje fotografij, podstavna omara (ena krilna vrata, trije predali), merilna programska oprema v vseh bistvenih jezikih, vključen prvi zagon in usposabljanje (1 dan).
Dodatni pribor:
Naprave za predhodno nastavitev so združljive z reducirnimi trni GARANT art.
354771;
354773;
354775;
354777 in
354779. Reducirni trni Haimer so na voljo na zahtevo.
Opomba:
Povezava za prenos podatkov iz naprave za predhodno nastavitev v orodni stroj s postprocesorjem je vključena. Potrebno je predhodno preverjanje združljivosti s standardnim postprocesorjem HAIMER. Če vaš stroj ni vsebovan v tem standardnem paketu, lahko pri tem nastanejo dodatni stroški.
Drugi modeli UNO (samodejno ostrenje in samodejni pogon) in serija VIO so na voljo na zahtevo.