{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Polpladelængde | 350 mm | |
Bredde | 150 mm | |
Grundpladens bredde | 165 mm | |
Grundpladens længde | 390 mm | |
Højde ved 0° | 87 mm | |
Højdetolerance | 0 / -2 mm | |
Magnetfelthøjde | 6 mm | |
Polpladens slidstyrke | 8 mm | |
Vægt | 35 kg | |
Nominel magnetkraft | 80 N/cm2 | |
Produkttype | Magnetspændeplade |
Artikelnummer | 380700 350 | |
EAN/GTIN | 4045197310750 | |
Producentnummer | 245.01-350X150 |